詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-201

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SMJ-150RB-S
仕様 自在ストッパー付 車輪径×幅(mm) 150×38
全高(mm) 190 耐荷重(kg) 160
耐熱温度 -5℃~60℃ 材質 金具:スチール、車輪:ゴム
穴径 11mm 取付ピッチ 75×75mm
プレートサイズ 102×102mm 重量(g) 1730
ベアリング入り
弾性のあるゴム車
車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,440 (税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 05:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PN-201 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-202 150mm キャスター(自在固定切替・右ペダル)
EA986PN-203 150mm キャスター(自在固定切替・左ペダル)
ウェブカタログ画像
  • 穴径(P)…φ11mm\n取付ピッチ(b)…75×75mm\nプレートサイズ(B)…102×102mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top