詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-203

品名 : 150mm キャスター(自在固定切替・左ペダル)

カタログ訂正

25/03/24 ストッパーはついていません (NO56.57 1012)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SMJ-150RB-KL
仕様 自在固定切替(左)
ストッパー無
車輪径×幅 150×38mm
全高 190mm 耐荷重 160㎏
耐熱温度 -5℃~60℃ 材質 金具:スチール、車輪:ゴム
穴径 11mm 取付ピッチ 75×75mm
プレートサイズ 102×102mm ペダル色
重量 1830g
ベアリング入り
弾性のあるゴム車
ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。
台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 11:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PN-201 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-202 150mm キャスター(自在固定切替・右ペダル)
EA986PN-203 150mm キャスター(自在固定切替・左ペダル)
ウェブカタログ画像
  • 穴径(P)…φ11mm\n取付ピッチ(b)…75×75mm\nプレートサイズ(B)…102×102mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top