品番 : EA986PN-206
品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SMJ-150UB-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 150×38 |
| 耐荷重(kg) | 160 | 穴径 | 11mm |
| 取付ピッチ | 75×75mm | プレートサイズ | 102×102mm |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | 全高(mm) | 190 |
| 耐熱温度 | -5℃~60℃ | 重量(g) | 1630 |
| ベアリング入り | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。 | |||
| 車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PN-206 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PN-207 150mm キャスター(自在固定切替/右ペダル) |
| EA986PN-208 150mm キャスター(自在固定切替/左ペダル) |
