品番 : EA986PN-207
品名 : 150mm キャスター(自在固定切替/右ペダル)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SMJ-150UB-KR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在固定切替(右) ストッパー無 |
車輪径×幅 | 150×38mm |
| 全高 | 190mm | 耐荷重 | 160㎏ |
| 耐熱温度 | -5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン |
| 穴径 | 11mm | 取付ピッチ | 75×75mm |
| プレートサイズ | 102×102mm | ペダル色 | 緑 |
| 重量 | 1720g | ||
| ベアリング入り | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。 | |||
| ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。 | |||
| 台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PN-206 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PN-207 150mm キャスター(自在固定切替/右ペダル) |
| EA986PN-208 150mm キャスター(自在固定切替/左ペダル) |
