品番 : EA986PN-343
品名 : 100mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SUS-SJ-100R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 100×32 |
| 全高(mm) | 132 | 耐荷重(kg) | 120 |
| 穴径(d) | 11mm | 取付ピッチ(P1×P2(P1'×P2')) | 68×68(71×71)mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 90×90mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ゴム |
軸径 | 12mm |
| 偏心(E) | 35mm | ||
| ベアリング無し | |||
| 中軽荷重 | |||
| 耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。 | |||
| 水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
