詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-355

品名 : 150mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SUS-SJ-150R-S
仕様 自在ストッパー付 車輪径×幅(mm) 150×40
全高(mm) 190 耐荷重(kg) 160
穴径(d) 11mm 取付ピッチ(P1×P2(P1'×P2')) 75×75(80×80)mm
プレートサイズ(F1×F2) 102×102mm 耐熱温度 -5~60℃
材質 金具:ステンレス
車輪:ゴム
軸径 12mm
偏心(E) 40mm
ベアリング無し
中軽荷重
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。
水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 19:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1682ページ
バリエーション一覧
EA986PN-333 100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-334 125mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-335 150mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-343 100mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-344 125mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-345 150mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-353 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-354 125mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-355 150mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA986PN-353です。
  • ※画像はEA986PN-353です。
  • ※商品はベアリング無しです。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top