詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-392

品名 : 100mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 AWK-100N
仕様 固定 車輪径×幅(mm) 100×34
全高(mm) 144 耐荷重(kg) 180
穴径(d) 10.5mm 取付ピッチ(P1×P2) 80×45mm
プレートサイズ(F1×F2) 116×79mm 耐熱温度 -5~60℃
材質 金具:ステンレス
車輪:ナイロン
軸径 12mm
ベアリング無し
中荷重
ローコストな新キャスターです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1682ページ
バリエーション一覧
EA986PN-392 100mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)
EA986PN-393 130mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)
EA986PN-394 150mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)
EA986PN-402 100mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
EA986PN-403 130mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
EA986PN-404 150mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
EA986PN-412 100mm キャスター(ナイロン車/自在/ストッパー付/ステンレス)
EA986PN-413 130mm キャスター(ナイロン車/自在/ストッパー付/ステンレス)
EA986PN-414 150mm キャスター(ナイロン車/自在/ストッパー付/ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA986PN-394です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top