品番 : EA986PN-403
品名 : 130mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | AWJ-130N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 130×38 |
| 全高(mm) | 177 | 耐荷重(kg) | 250 |
| 穴径(d) | 11mm | 取付ピッチ(P1×P2) | 80×80mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 108×108mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ナイロン |
軸径 | 20mm |
| ベアリング無し | |||
| 中荷重 | |||
| ローコストな新キャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/03 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
