詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PR-300

品名 : 257mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKM-300-4AR
仕様 固定 耐荷重 130kg
車輪径×幅 257×80mm 全高 308mm
取付ピッチ 140×80㎜ プレートサイズ 200×140㎜
取付穴径 14.0㎜ 耐熱温度 60℃
使用ベアリング 204B 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:エアータイヤ(ベアリング入)
重量 4220g
ローラーベアリング
若干の悪路でも簡単移動が可能です。
反発弾性に優れた車輪で、小さな力でスムーズに走行できます。
空気入り車輪ですので、ご使用の前に空気圧の調整を行って下さい。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1683ページ

代替品

EA986HG-220
  • 品番

    EA986HG-220

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA986PR-250 225mm キャスター(固定金具付)
EA986PR-300 257mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:257㎜   H:308㎜\nA×B:140×80㎜  X:Y:200×140㎜\nP:14.0㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top