品番 : EA986PR-250
品名 : 225mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKM-250-4AR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 90kg |
| 車輪径×幅 | 225×63mm | 全高 | 292mm |
| 取付ピッチ | 140×80㎜ | プレートサイズ | 200×140㎜ |
| 取付穴径 | 14.0㎜ | 耐熱温度 | 60℃ |
| 使用ベアリング | 204B | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:エアータイヤ(ベアリング入) |
| 重量 | 3970g | ||
| ローラーベアリング | |||
| 若干の悪路でも簡単移動が可能です。 | |||
| 反発弾性に優れた車輪で、小さな力でスムーズに走行できます。 | |||
| 空気入り車輪ですので、ご使用の前に空気圧の調整を行って下さい。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PR-250 225mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PR-300 257mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大

