品番 : EA986PT-11
品名 : 50mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STC-50EM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在 | 耐荷重 | 50kg |
| 始動力 | 10.50daN | 旋回始動力 | 24.75daN |
| 車輪径×幅 | 50×21mm | 全高 | 65mm |
| 取付ピッチ | 46×35㎜ | プレートサイズ | 59×47㎜ |
| 取付穴径 | 6.5㎜ | 偏心 | 16㎜ |
| 旋回半径 | 44㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-11 50mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-12 65mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-13 75mm キャスター(自在金具付) |
