詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-13

品名 : 75mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 STC-75EM
仕様 自在 耐荷重 60kg
始動力 12.60daN 旋回始動力 27.00daN
車輪径×幅 75×25mm 全高 93mm
取付ピッチ 55×42mm(54×44㎜) プレートサイズ 70×58mm
取付穴径 8.8㎜ 偏心 25㎜
旋回半径 65㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/10/08 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1679ページ
バリエーション一覧
EA986PT-11 50mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-12 65mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-13 75mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:75㎜   H:93㎜\nA×B:55×42㎜  A’×B':54×44㎜\nX×Y:70×58㎜  P:8.8㎜  E:25㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top