品番 : EA986PT-201
品名 : 25mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKC-25EM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 8kg |
| 始動力 | 0.48daN | 車輪径×幅 | 25×13㎜ |
| 全高 | 35㎜ | 取付ピッチ | 29㎜(2つ穴タイプ) |
| プレートサイズ | 37×19㎜ | 取付穴径 | 4.2㎜ |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:TPゴム・グレー |
||
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。 高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 777 (2026/08/01 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-201 25mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-202 32mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-203 38mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大

