品番 : EA986PT-212
品名 : 32mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STC-32EM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 12kg |
| 始動力 | 0.72daN | 旋回始動力 | 3.60daN |
| 車輪径×幅 | 32×14㎜ | 全高 | 42㎜ |
| 取付ピッチ | 30×24mm | プレートサイズ | 38×32mm |
| 取付穴径 | 4.2mm | 偏心 | 11㎜ |
| 旋回半径 | 29㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:TPゴム・グレー |
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。 高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 295 (2026/08/24 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-211 25mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-212 32mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-213 38mm キャスター(自在金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

