品番 : EA986PF-12
品名 : 32mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-32R |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | シングルベアリング |
| ストッパー | 無し | 車輪径×幅 | φ32×14mm |
| 全高 | 42mm | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 38×32mm | 取付寸法 | 30×24mm |
| 取付穴径 | 4.2㎜ | 偏芯 | 10㎜ |
| 旋回半径 | 27㎜ | 耐荷重 | 12kg |
| 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム |
重量 | 49g |
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-11 25mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PF-12 32mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PF-13 38mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PF-14 50mm キャスター(自在金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
