詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-13

品名 : 38mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 G-38R
キャスター 自在車 本体ベアリング シングルベアリング
ストッパー 無し 車輪径×幅 φ38×17mm
全高 50mm 取付方法 プレート式
取付座 46×38mm 取付寸法 36×28mm
取付穴径 5.3㎜ 偏芯 12㎜
旋回半径 32㎜ 耐荷重 20kg
材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ゴム
重量 80g
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター
旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/06/17 22:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1677ページ
バリエーション一覧
EA986PF-11 25mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-12 32mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-13 38mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-14 50mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ38mm / W:17mm / H:50mm\nA×B:46×38mm / X×Y:36×28mm \nP:5.3mm / E:12mm / R:32mm
  • 使用例
  • 取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top