詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-11

品名 : 25mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 G-25R
キャスター 自在車 本体ベアリング シングルベアリング
ストッパー 無し 車輪径×幅 φ25×12mm
全高 35mm 取付方法 プレート式
取付座 35×30mm 取付寸法 28×23mm
取付穴径 4.2㎜ 偏芯 8㎜
旋回半径 21㎜ 耐荷重 8kg
材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ゴム
重量 35g
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター
旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/24 08:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1677ページ
バリエーション一覧
EA986PF-11 25mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-12 32mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-13 38mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-14 50mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ25mm / W:12mm / H:35mm\nA×B:35×30mm / X×Y:28×23mm \nP:4.2mm / E:8mm / R:21mm
  • 使用例
  • 取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top