詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-252

品名 : 100mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKM-100VU
仕様 固定 耐荷重 170kg
始動力 12.24daN 車輪径×幅 100×32㎜
取付高 144㎜ 取付ピッチ 80×45mm
プレートサイズ 115×80mm 取付穴径 10.5mm
材質 車輪:ウレタン(ベアリング入)
金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量 770g
ベアリング入
各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,620 (税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-251 75mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-252 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-253 130mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-254 150mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-255 200mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:144mm\nA×B:80×45㎜  X×Y:115×80㎜\nP:10.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top