品番 : EA986PT-254
品名 : 150mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKM-150VU |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 300kg |
| 始動力 | 18.00daN | 車輪径×幅 | 150×42mm |
| 取付高 | 198㎜ | 取付ピッチ | 100×56mm |
| プレートサイズ | 138×90mm | 取付穴径 | 11.0mm |
| 材質 | 車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ) |
重量 | 2190g |
| ベアリング入 | |||
| 各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/24 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-251 75mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-252 100mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-253 130mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-254 150mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-255 200mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
