品番 : EA986PT-262
品名 : 100mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STM-100VU |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 170kg |
| 始動力 | 12.24daN | 旋回始動力 | 51.00daN |
| 車輪径×幅 | 100×32mm | 取付高 | 144㎜ |
| 取付ピッチ | 73×73mm(70×70㎜) | プレートサイズ | 95×95㎜ |
| 取付穴径 | 10.5㎜ | 偏心 | 35㎜ |
| 旋回半径 | 88㎜ | 材質 | 車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 1300g | ||
| ベアリング入 | |||
| 各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-261 75mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-262 100mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-263 130mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-264 150mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-265 200mm キャスター(自在金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
