詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-264

品名 : 150mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 STM-150VU
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 300kg
始動力 18.00daN 旋回始動力 72.00daN
車輪径×幅 150×42mm 取付高 198㎜
取付ピッチ 93×93mm(87×87㎜) プレートサイズ 120×120mm
取付穴径 11.0㎜ 偏心 45㎜
旋回半径 124㎜ 材質 車輪:ウレタン(ベアリング入)
金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量 2560g
ベアリング入
各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,780 (税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/24 07:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-261 75mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-262 100mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-263 130mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-264 150mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-265 200mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:150㎜   H:198㎜\nA×B:93×93㎜  A’×B’:87×87㎜\nX×Y:120×120㎜  P:11.0㎜  E:45㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top