詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-291

品名 : 100mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SKH-100VUH
仕様 固定 耐荷重 350kg
始動力 31.50daN 車輪径×幅 100×50mm
取付高 144㎜ 取付ピッチ 108×55mm(98×49㎜)
プレートサイズ 137×86mm 取付穴径 11mm
材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ウレタン(B入)
重量 1.42kg
重荷重用
ベアリング入
搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-291 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-292 130mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-293 150mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:144㎜\nA×B:108×55mm  A’×B':98×49㎜\nX×Y:137×86㎜  P:11㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top