品番 : EA986PT-292
品名 : 130mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKH-130VUH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 500kg |
| 始動力 | 37.50daN | 車輪径×幅 | 130×50mm |
| 取付高 | 177㎜ | 取付ピッチ | 100×56mm |
| プレートサイズ | 137×93mm | 取付穴径 | 11mm |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン(B入) |
重量 | 2.31kg |
| 重荷重用 | |||
| ベアリング入 | |||
| 搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-291 100mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-292 130mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-293 150mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
