品番 : EA986PT-501
品名 : 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-SKC-65NM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 70kg |
| 始動力 | 7.35daN | 車輪径×幅 | 65×25㎜ |
| 取付高 | 85㎜ | 取付ピッチ | 55×28mm |
| プレートサイズ | 70×47mm | 取付穴径 | 8.8mm |
| 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白 |
||
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-501 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-502 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-503 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-504 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-505 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
