品番 : EA986PT-503
品名 : 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-SKC-100NB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 120kg |
| 始動力 | 5.40daN | 車輪径×幅 | 100×29mm |
| 取付高 | 130㎜ | 取付ピッチ | 90×50mm(80×45㎜) |
| プレートサイズ | 110×70mm | 取付穴径 | 10.5㎜ |
| 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白(ベアリング入) |
||
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| べアリング入り | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-501 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-502 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-503 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-504 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-505 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
