詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-513

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SU-STC-100NB
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 120kg
始動力 5.40daN 旋回始動力 25.20daN
車輪径×幅 100×29mm 取付高 130㎜
取付ピッチ 71×71mm(68×68㎜) プレートサイズ 90×90mm
取付穴径 10.5㎜ 偏心 30㎜
旋回半径 84㎜ 材質 金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン・白(ベアリング入り)
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
べアリング入り
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

8,740 円(税抜)/ 9,614 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-511 65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-512 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-513 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-514 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-515 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:130㎜\nA×B:71×71㎜  A'×B':68×68㎜\nX×Y:90×90㎜  P:10.5㎜  E:30㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top