品番 : EA986PT-515
品名 : 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-150NB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 160kg |
| 始動力 | 4.80daN | 旋回始動力 | 33.60daN |
| 車輪径×幅 | 150×35mm | 取付高 | 190㎜ |
| 取付ピッチ | 80×80mm(75×75㎜) | プレートサイズ | 102×102mm |
| 取付穴径 | 11㎜ | 偏心 | 40㎜ |
| 旋回半径 | 119㎜ | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白(ベアリング入り) |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| べアリング入り | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/24 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-511 65mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-512 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-513 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-514 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-515 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
