詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-533

品名 : 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SU-SKC-100GNU
仕様 固定 耐荷重 120kg
始動力 7.92daN 車輪径×幅 100×30mm
取付高 130㎜ 取付ピッチ 90×50mm(80×45㎜)
プレートサイズ 110×70mm 取付穴径 10.5㎜
材質 金具:ステンレス(SUS304) 
車輪:ウレタン(ベアリング入)
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
ベアリング入り
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,770 (税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-531 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-532 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-533 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-534 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-535 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100mm   H:130㎜\nA×B:90×50㎜  A'×B’:80×45㎜\nX×Y:110×70㎜   P:10.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top