品番 : EA986PT-535
品名 : 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-SKC-150GNU |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 160kg |
| 始動力 | 7.20daN | 車輪径×幅 | 150×35mm |
| 取付高 | 190㎜ | 取付ピッチ | 112×53mm(100×56㎜) |
| プレートサイズ | 140×80mm | 取付穴径 | 11㎜ |
| 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン(ベアリング入) |
||
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| ベアリング入り | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-531 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-532 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-533 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-534 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986PT-535 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
