品番 : EA986PT-542
品名 : 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-75GNU |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 80kg |
| 始動力 | 12.00daN | 旋回始動力 | 19.20daN |
| 車輪径×幅 | 75×27mm | 取付高 | 93㎜ |
| 取付ピッチ | 55×42mm | プレートサイズ | 70×58mm |
| 取付穴径 | 8.8㎜ | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 65㎜ | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-541 65mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-542 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-543 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-544 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986PT-545 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
