詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-544

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SU-STC-125GNU
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 150kg
始動力 6.75daN 旋回始動力 36.00daN
車輪径×幅 125×30mm 取付高 165㎜
取付ピッチ 80×80mm(75×75㎜) プレートサイズ 102×102mm
取付穴径 11㎜ 偏心 35㎜
旋回半径 101㎜ 材質 金具:ステンレス(SUS304) 
車輪:ウレタン(ベアリング入り)
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
ベアリング入り
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-541 65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-542 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-543 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-544 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986PT-545 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:125㎜   H:165㎜\nA×B:80×80㎜  A'×B':75×75㎜\nX×Y:102×102㎜  P:11㎜  E:35㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top