品番 : EA986PT-803
品名 : 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-SEL-75NL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 50kg |
| 始動力 | 5.25daN | 旋回始動力 | 10.50daN |
| 車輪径×幅 | 75×20mm | 取付高 | 97㎜ |
| ねじサイズ(ピッチ) | M12(1.75) | ねじ長 | 14㎜ |
| 取付ナット部 | 21㎜(対辺) | 偏心 | 30㎜ |
| 旋回半径 | 72㎜ | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白 |
| キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-801 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) |
| EA986PT-802 65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) |
| EA986PT-803 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) |
| EA986PT-804 100mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
