詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-804

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SU-SM-100NM
仕様 自在ストッパー無 耐荷重 65kg
始動力 6.83daN 旋回始動力 13.65daN
車輪径×幅 100×25mm 取付高 123㎜
ねじサイズ(ピッチ) M12(1.75) ねじ長 25㎜
取付ナット部 21㎜(対辺) 偏心 33㎜
旋回半径 86㎜ 材質 金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン・白
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ

代替品

EA986TE-12
  • 品番

    EA986TE-12

  • コメント

    ウレタンエラストマー製

バリエーション一覧
EA986PT-801 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
EA986PT-802 65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
EA986PT-803 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
EA986PT-804 100mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:123㎜\nT:M12×1.75   L:25㎜\nE:33㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top