詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TE-12

品名 : 100mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 T100-B
耐荷重 120kg 取付高 125mm
車輪径 100mm 車輪幅 72mm
ねじ径 M12 ねじピッチ 1.75
平径 21mm 軸長 25mm
半径 78mm 偏芯 28mm
材質 本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー
重量 565g
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/08 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986TE-11 75mm キャスター(ツインホイール)
EA986TE-12 100mm キャスター(ツインホイール)
EA986TE-16 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TE-17 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番別、各1個入。\n本商品はストッパー無しタイプです。
  • H:125㎜   D:100㎜   W:72㎜\nS:21㎜   L:25㎜\nA:78㎜   C:28㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top