品番 : EA986TE-17
品名 : 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TSW100-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 120kg | 取付高 | 125mm |
| 車輪径 | 100mm | 車輪幅 | 72mm |
| ねじ径 | M12 | ねじピッチ | 1.75 |
| 平径 | 21mm | 軸長 | 25mm |
| 半径 | 95mm | 偏芯 | 28mm |
| 材質 | 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
重量 | 625g |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| 旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TE-11 75mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TE-12 100mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TE-16 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TE-17 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
