詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TE-16

品名 : 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TSW75-B
耐荷重 100kg 取付高 92㎜
車輪径 75㎜ 車輪幅 59㎜
ねじ径 M12 ねじピッチ 1.75
平径 17㎜ 軸長 25㎜
半径 72mm 偏芯 20㎜
材質 本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー
重量 318g
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー付き
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986TE-11 75mm キャスター(ツインホイール)
EA986TE-12 100mm キャスター(ツインホイール)
EA986TE-16 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TE-17 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入。\n本商品はストッパー付きタイプです。
  • H:92㎜   D:75㎜   W:59㎜\nS:17㎜   L:25㎜\nA:72㎜   C:20㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top