品番 : EA986TE-11
品名 : 75mm キャスター(ツインホイール)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | T75-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg | 取付高 | 92㎜ |
| 車輪径 | 75㎜ | 車輪幅 | 59㎜ |
| ねじ径 | M12 | ねじピッチ | 1.75 |
| 平径 | 17㎜ | 軸長 | 25㎜ |
| 半径 | 58㎜ | 偏芯 | 20㎜ |
| 材質 | 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
重量 | 278g |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TE-11 75mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TE-12 100mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TE-16 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TE-17 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
