品番 : EA986PY-1
品名 : 85.0mm ブレーキストッパー
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | NR-1C |
|---|---|---|---|
| 適正取付高さ | 85mm | ON高さ | 90mm |
| OFF高さ | 75mm | ストローク | 15mm |
| ロードクリアランス | 10mm | 取付ピッチ | 100×56mm |
| プレートサイズ | 118×82mm | フットプレート径 | 60mm |
| 取付穴径 | 8.8mm | ペダル長 | 23mm |
| 押し圧力 | 約20daN | 材質 | スチール |
| 適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。 | |||
| スプリングクッションにより、製品の重量にかかわらず一定の力で確実に路面をグリップ。ロック・リリースの際、製品にショックを与えません。 | |||
| 台車を持ち上げるわけではないため、荷重はキャスターで受けます。 | |||
| キャスターがどの位置にあっても、ストッパーの操作ペダルを探す必要がありません。 | |||
| ロックペダルと解除ペダルが別々で、簡単操作。 | |||
| 【ご使用のチェックポイント】 ●適正取り付け高さ(H)を厳守して下さい。 ・適正取付高さ<キャスター取付高さ⇒ブレーキストッパー側の取付高さを調節してください。 ・適正取付高さ>キャスター取付高さ⇒キャスター側の取付高さを調節してください。 ●本体を持ち上げる目的でのご使用はおやめ下さい。 ●総荷重(本体重量+積載重量)はキャスターで受けます。 |
|||
| ※「適正取付高さ」…「ON高さ(ロックをかけた時の高さ)」から、スプリングクッションの縮み代(約5mm)を差し引いた高さです。 |
|||
| ※「押し圧力」…スプリングクッションが床を押し付ける強さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PY-1 85.0mm ブレーキストッパー |
| EA986PY-2 92.5mm ブレーキストッパー |
| EA986PY-3 106 mm ブレーキストッパー |
| EA986PY-4 142 mm ブレーキストッパー |
| EA986PY-6 202 mm ブレーキストッパー |
