詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PY-4

品名 : 142 mm ブレーキストッパー

仕様

メーカー ナンシン 型番 NR-4CM
適正取付高さ 142mm ON高さ 147mm
OFF高さ 107mm ストローク 40㎜
ロードクリアランス 35㎜ 取付ピッチ 85×85mm(100×100mm)
プレートサイズ 120×120mm フットプレート径 90㎜
取付穴径 11mm ペダル長 80㎜
押し圧力 約30daN 材質 スチール
適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。
スプリングクッションにより、製品の重量にかかわらず一定の力で確実に路面をグリップ。ロック・リリースの際、製品にショックを与えません。
台車を持ち上げるわけではないため、荷重はキャスターで受けます。
キャスターがどの位置にあっても、ストッパーの操作ペダルを探す必要がありません。
ロックペダルと解除ペダルが別々で、簡単操作。
【ご使用のチェックポイント】
●適正取り付け高さ(H)を厳守して下さい。
・適正取付高さ<キャスター取付高さ⇒ブレーキストッパー側の取付高さを調節してください。
・適正取付高さ>キャスター取付高さ⇒キャスター側の取付高さを調節してください。
●本体を持ち上げる目的でのご使用はおやめ下さい。
●総荷重(本体重量+積載重量)はキャスターで受けます。
※「適正取付高さ」…「ON高さ(ロックをかけた時の高さ)」から、スプリングクッションの縮み代(約5mm)を差し引いた高さです。
※「押し圧力」…スプリングクッションが床を押し付ける強さです。
追加説明
カタログ価格

4,780 (税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/03 11:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986PY-1 85.0mm ブレーキストッパー
EA986PY-2 92.5mm ブレーキストッパー
EA986PY-3 106 mm ブレーキストッパー
EA986PY-4 142 mm ブレーキストッパー
EA986PY-6 202 mm ブレーキストッパー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 品番によって、形状が異なります。
  • ストッパーON時
  • H:142㎜  H1:147㎜  H2:107㎜\nS:40㎜  S1:35㎜  A×B:85×85㎜\nA'×B':100×100㎜  X×Y:120×120㎜\nR:90㎜  P:11㎜  L(ペダル長):80㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top