品番 : EA986PZ-12
品名 : 168 ㎜ ブレーキストッパー
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | 909LK-42S-125 |
---|---|---|---|
適正取付高さ | 168mm | ON高さ(H1) | 173mm |
OFF高さ(H2) | 148mm | ストローク(S) | 25mm |
プレートサイズ(A×B) | 100×100mm | 取付ピッチ(X×Y) | 80×80mm |
ペダル長さ(L) | 126mm | プレートよりの隙間(h) | 29mm |
取付穴径 | 8.5mm | 重量 | 810g |
材質 | 樹脂製 | ||
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された 樹脂製のストッパーです。 |
|||
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに 幅広く使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 09:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1762ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PZ-10 132 ㎜ ブレーキストッパー |
EA986PZ-12 168 ㎜ ブレーキストッパー |
EA986PZ-15 132 ㎜ ブレーキストッパー |
拡大