詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PZ-2

品名 : 142 mm ブレーキストッパー

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 900-2
適正取付高さ 142mm ON高さ 150mm
OFF高さ 125mm 耐荷重 200kg
取付穴ピッチ 85~100×85~100mm プレートサイズ 120×120mm
取付穴径 11mm 材質 スチール
後輪を浮かして台車を制御します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
追加説明
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA986PZ-2 142 mm ブレーキストッパー
EA986PZ-4 202 mm ブレーキストッパー
EA986PZ-5 240 mm ブレーキストッパー
ウェブカタログ画像
(OFF)
  • (OFF)
  • (ON)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top