品番 : EA986PZ-4
品名 : 202 mm ブレーキストッパー
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | 900-4 |
|---|---|---|---|
| 適正取付高さ | 202mm | ON高さ | 210mm |
| OFF高さ | 170mm | 耐荷重 | 300kg |
| 取付穴ピッチ | 85~100×85~100mm | プレートサイズ | 120×120mm |
| 取付穴径 | 11mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 1694g | ||
| 後輪を浮かして台車を制御します。 | |||
| ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単 | |||
| 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/24 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PZ-2 142 mm ブレーキストッパー |
| EA986PZ-4 202 mm ブレーキストッパー |
| EA986PZ-5 240 mm ブレーキストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
(OFF)
