詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986R-11

品名 : 30mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 KCS-0303
車輪径 30mm 枠全長 68mm
取付ピッチ 57mm 取付高 4.5mm
取付穴径 4mm 耐荷重(2個) 40kg
材質 枠・車輪・ベアリング:ステンレス(SUS304) 重量 65g
入数 1個
袖平型
ベアリング入
重い戸等に最適。サッシ、建具にも使用できます。
防錆性に優れ、厨房・船舶その他、水を使用する所に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986R-11 30mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)
EA986R-12 36mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:68㎜   B:57㎜   D:30㎜\nE:4.5㎜   F:28㎜   G:13㎜\nH:10㎜   I:2.5㎜   J:9㎜\nK:4㎜   L:14㎜   M:5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top