詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986R-12

品名 : 36mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 KCS-0363
車輪径 35mm 枠全長 76mm
取付ピッチ 64mm 取付高 4.5mm
取付穴径 4mm 耐荷重(2個) 60kg
材質 枠・車輪・ベアリング:ステンレス(SUS304) 重量 90g
入数 1個
袖平型
ベアリング入
重い戸等に最適。サッシ、建具にも使用できます。
防錆性に優れ、厨房・船舶その他、水を使用する所に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986R-11 30mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)
EA986R-12 36mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:76㎜   B:64㎜   D:35㎜\nE:4.5㎜   F:32.5㎜   G:14㎜\nH:11㎜   I:2㎜   J:9㎜\nK:4㎜   L:14㎜   M:5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top