詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986R-1A

品名 : 30mm 戸車(丸レール用・ステンレス製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 KCS-0301
車輪径 30㎜ 枠全長 68㎜
取付ピッチ 57㎜ 取付高 6.5㎜
取付穴径 4㎜ 耐荷重(2個) 40kg
材質 枠・車輪・ベアリング:ステンレス(SUS304) 入数 1個
丸(溝R)型
ベアリング入
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
防錆性に優れ、玄関・浴室・トイレ・外部の戸や、厨房・船舶その他、水を使用する所に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1704ページ
バリエーション一覧
EA986R-1A 30mm 戸車(丸レール用・ステンレス製)
EA986R-2 36mm 戸車(丸レール用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:68㎜   B:57㎜   C:25㎜\nD:30㎜   E:6.5㎜   F:23.5㎜\nG:14㎜   H:11㎜   J:9㎜\nK:4㎜  L:13㎜  M:5㎜  O:3.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top