品番 : EA986R-2
品名 : 36mm 戸車(丸レール用・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | KCS-0361 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 35㎜ | 枠全長 | 76㎜ |
| 取付ピッチ | 65㎜ | 取付高 | 7㎜ |
| 取付穴径 | 4㎜ | 耐荷重(2個) | 60kg |
| 材質 | 枠・車輪・ベアリング:ステンレス(SUS304) | 入数 | 1個 |
| 丸(溝R)型 | |||
| ベアリング入 | |||
| 重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。 | |||
| 防錆性に優れ、玄関・浴室・トイレ・外部の戸や、厨房・船舶その他、水を使用する所に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986R-1A 30mm 戸車(丸レール用・ステンレス製) |
| EA986R-2 36mm 戸車(丸レール用・ステンレス製) |
