品番 : EA986R-23
品名 : 75mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | ZBS-0753 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 75㎜ | 枠全長 | 140㎜ |
| 取付ピッチ | 106㎜ | 取付高 | 20㎜ |
| 取付穴径 | 5mm | 耐荷重(2個) | 180kg |
| 材質 | 枠:SUS304 車輪:SUS303 |
重量 | 540g |
| 入数 | 1個 | ||
| 袖平型 | |||
| ベアリング入 | |||
| 耐久力に優れています。 | |||
| 門扉・工場・出入り口用扉・各種倉庫に | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986R-22 60mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製) |
| EA986R-23 75mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製) |
