品番 : EA986R-22
品名 : 60mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)
仕様
メーカー | ヨコヅナ | 型番 | ZBS-0603 |
---|---|---|---|
材質 | 枠(SUS304)、車(SUS303) | 耐荷重(2個) | 150kg |
サイズA | 140mm | サイズB | 106mm |
サイズD | 60mm | サイズE | 20mm |
サイズG | 21mm | 用途 | 門扉・工場・出入り口用扉・各種倉庫 |
ベアリング入 | |||
平レール用 | |||
1個価格 | |||
耐久力に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/16 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1751ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986R-22 60mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製) |
EA986R-23 75mm 戸車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製) |