品番 : EA986RA-207
品名 : 75mm 戸車車輪(重量用・V型)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K75V-N |
|---|---|---|---|
| 戸車形状 | V型 | 車輪径×幅 | 75×24mm |
| 軸径 | 16㎜ | 使用ボルト | M16×50 |
| 材質 | 鋳鉄(ベアリング入) | ||
| EA986RA-75の取替用車輪 | |||
| ボルト、ナット付 | |||
| 密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986RA-205 50mm 戸車車輪(重量用・V型) |
| EA986RA-207 75mm 戸車車輪(重量用・V型) |
| EA986RA-209 90mm 戸車車輪(重量用・V型) |
| EA986RA-210 105mm 戸車車輪(重量用・V型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986RA-75 : 75mm 戸車(重量用・V型) |
