品番 : EA986RA-209
品名 : 90mm 戸車車輪(重量用・V型)
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | K90V-N |
---|---|---|---|
戸車形状 | V型 | 材質 | 鋳鉄 |
ベアリング | 密閉型ベアリング入り | 車輪径×幅(A×B) | 95×29mm |
軸径(C) | 20mm | 使用ボルト | M20×60 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/23 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1750ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)